Startseite

PALAZZOLI - PAL477606 CEE SP MOB 2P 32A 24/42V 10H IP67 - 477606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950413539

Artikelnummer

PAL477606

Herstellernummer

477606

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

CEE spina mobile diritta 2P 32A 20-25/40-50V CC CC 10h IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie