PALAZZOLI - PAL477605 CEE SP MOB 2P 32A 24/42V 10H IP44 - 477605
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950413522
Artikelnummer
PAL477605
Herstellernummer
477605
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
< 50 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


