PALAZZOLI - PAL477603 CEE SP MOB 2P 16A 24/42V 10H IP67 - 477603
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950413515
Artikelnummer
PAL477603
Herstellernummer
477603
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
< 50 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie