Startseite

PALAZZOLI - PAL477537 SP MOBDIR 3P+N+T 63A440V60HZ11H67EEE - 477537

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477537 SP MOBDIR 3P+N+T 63A440V60HZ11H67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kabeleinführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950413454

Artikelnummer

PAL477537

Herstellernummer

477537

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta 3P+N+T 63A 440-460V 60Hz 11h IP67