Startseite

PALAZZOLI - PAL477530 CEE SP MOB 3P+N+T 125A 690V 5H IP67EEE - 477530

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477530 CEE SP MOB 3P+N+T 125A 690V 5H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950059393

Artikelnummer

PAL477530

Herstellernummer

477530

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

SERIE CEE SPINA MOBILE ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 690V 5H IP67