Startseite

PALAZZOLI - PAL477523 SP MOBDIR 3P+N+T 16A 500V 7H IP67EEE - 477523

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477523 SP MOBDIR 3P+N+T 16A 500V 7H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413386

Artikelnummer

PAL477523

Herstellernummer

477523

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+N+T 16A 277/480-288/500V 50-60Hz 7h IP67