Startseite

PALAZZOLI - PAL477457 SP MOBDIR 3P+T 63A 440V60HZ11H 67EEE - 477457

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477457 SP MOBDIR 3P+T 63A 440V60HZ11H 67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kabeleinführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950413263

Artikelnummer

PAL477457

Herstellernummer

477457

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta 3P+T 63A 440÷460V 60Hz 11h IP67