Startseite

PALAZZOLI - PAL477427EX C-EX SP MOB 3P+N+T 63A 400V 6H 3D3GEEE - 477427EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477427EX C-EX SP MOB 3P+N+T 63A 400V 6H 3D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950009688

Artikelnummer

PAL477427EX

Herstellernummer

477427EX

Hersteller

PAL

Nennstrom:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Stecker

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeleinführung:

gerade

Schutzkontakt:

ja

Für Ex-Zone Gas:

2

CEE-EX SPINA MOBILE 3P+N+T 63A 400V 6H IP66 3D 3G