PALAZZOLI - PAL477416EX C-EX SP MOB 3P+T 32A 400V 6H 3D3GEEE - 477416EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8014950009640
Artikelnummer
PAL477416EX
Herstellernummer
477416EX
Hersteller
PAL
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Ausführung:
Stecker
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Schutzkontakt:
ja
Für Ex-Zone Gas:
2
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie