Startseite

PALAZZOLI - PAL477411 SP UNAV 2172 3P+T 32A 400V 3HEEE - 477411

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477411 SP UNAV 2172 3P+T 32A 400V 3HEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kabeleinführung - sonstige

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950413119

Artikelnummer

PAL477411

Herstellernummer

477411

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Messing

SPINA TIPO UNAV-2172 PER ALIMENTAZIONE DI CONTAINERS REFRIGERATI 3P+T 32A 400V 3h