PALAZZOLI - PAL477328 SP MOBDIR 3P+N+T 125A 230V 9H IP67EEE - 477328
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950413034
Artikelnummer
PAL477328
Herstellernummer
477328
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff