PALAZZOLI - PAL477318 SP MOBDIR 3P+T 125A 230V 9H IP67EEE - 477318
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950412976
Artikelnummer
PAL477318
Herstellernummer
477318
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


