PALAZZOLI - PAL477228 SP MOBDIR 3P+N+T 125A 110V 4HIP67EEE - 477228
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950412808
Artikelnummer
PAL477228
Herstellernummer
477228
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


