PALAZZOLI - PAL477217 SP MOBDIR 3P+T 63A 110V 4H IP67EEE - 477217
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950412730
Artikelnummer
PAL477217
Herstellernummer
477217
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


