Startseite

PALAZZOLI - PAL477207 SP MOBDIR 2P+T 63A 110V 4H IP67EEE - 477207

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477207 SP MOBDIR 2P+T 63A 110V 4H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950412686

Artikelnummer

PAL477207

Herstellernummer

477207

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta 2P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP67