PALAZZOLI - PAL477123 CEE SP MOB 3P 16A 24/42V 4H IP67 - 477123
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950412495
Artikelnummer
PAL477123
Herstellernummer
477123
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff