Startseite

PALAZZOLI - PAL477107 CEE SP MOB CAVO BIN 2P 32A 48V 12H IP67 - 477107

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477107 CEE SP MOB CAVO BIN 2P 32A 48V 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950035311

Artikelnummer

PAL477107

Herstellernummer

477107

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta ad alte prestazioni per cavo binato bassissima tensione 2P 32A 40-50V 12h IP67