PALAZZOLI - PAL477103 CEE SP MOB 2P 16A 42V 12H IP67 - 477103
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950412419
Artikelnummer
PAL477103
Herstellernummer
477103
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


