PALAZZOLI - PAL477015 CEE SP MOB 2P 32A 24/42V 4H IP44 - 477015
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950412228
Artikelnummer
PAL477015
Herstellernummer
477015
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff