Startseite

PALAZZOLI - PAL477012 CEE SP MOB 2P 16A 24/42V 4H IP44 - 477012

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477012 CEE SP MOB 2P 16A 24/42V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950412204

Artikelnummer

PAL477012

Herstellernummer

477012

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta 2P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44