Startseite

PALAZZOLI - PAL477006 CEE SP MOB 2P 32A 24V IP67 - 477006

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477006 CEE SP MOB 2P 32A 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - grau

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950412198

Artikelnummer

PAL477006

Herstellernummer

477006

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta 2P 32A 20-25V 50-60Hz IP67