Startseite

PALAZZOLI - PAL477002 CEE SP MOB 2P 16A 24V IP44 - 477002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950412167

Artikelnummer

PAL477002

Herstellernummer

477002

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

grau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

CEE spina mobile diritta 2P 16A 20-25V 50-60Hz IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie