Startseite

PALAZZOLI - PAL476913 PROTEZIONE SP PAR 3P+T 16A - 476913

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476913 PROTEZIONE SP PAR 3P+T 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 4...0

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412136

Artikelnummer

PAL476913

Herstellernummer

476913

Hersteller

PAL

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

4...0

CEE protezione per spina fissa da parete 3P+T 16A IP67