Startseite

PALAZZOLI - PAL476905 PROTEZIONE SP PAR 2P+T/3P+T 32A - 476905

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476905 PROTEZIONE SP PAR 2P+T/3P+T 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 4...0

Packung

  • 10 ST

EAN

8014950412129

Artikelnummer

PAL476905

Herstellernummer

476905

Hersteller

PAL

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

4...0

CEE protezione per spina fissa da parete 2P+T /3P+T 32A IP67