Startseite

PALAZZOLI - PAL476827 SPINA QUADRO DIR.63A 2P+T >50V 12HEEE - 476827

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476827 SPINA QUADRO DIR.63A 2P+T >50V 12HEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950412044

Artikelnummer

PAL476827

Herstellernummer

476827

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina fissa da incasso ad alte prestazioni diritta 63A 2P+T >50V 50-60Hz 12h IP67