PALAZZOLI - PAL476537 SPINA QUADRO DIR63A 3P+N+T 440V 11HEEE - 476537
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Bemessungsfrequenz - 60...60 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950411689
Artikelnummer
PAL476537
Herstellernummer
476537
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Bemessungsfrequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
CEE spina fissa da incasso ad alte prestazioni diritta 63A 3P+N+T 440-460V 60Hz 11h IP67