PALAZZOLI - PAL476517 SPINA QUADRO DIR.63A 3P+T 500V 7HEEE - 476517
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung - 480...500 V
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950411597
Artikelnummer
PAL476517
Herstellernummer
476517
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
480...500 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


