Startseite

PALAZZOLI - PAL476402 SP PAR 2P+T 16A 400V 9H IP44EEE - 476402

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476402 SP PAR 2P+T 16A 400V 9H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 380...415 V

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950411344

Artikelnummer

PAL476402

Herstellernummer

476402

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

380...415 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina fissa da parete angolata 2P+T 16A 380-415V 50-60Hz 9h IP44