Startseite

PALAZZOLI - PAL476328 SPINA QUADRO DIR125A 3P+N+T 230V 9HEEE - 476328

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476328 SPINA QUADRO DIR125A 3P+N+T 230V 9HEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950411337

Artikelnummer

PAL476328

Herstellernummer

476328

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina fissa da incasso ad alte prestazioni diritta 125A 3P+N+T 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67