PALAZZOLI - PAL476227 SPINA QUADRO DIR.63A 3P+N+T 110V 4HEEE - 476227
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950411153
Artikelnummer
PAL476227
Herstellernummer
476227
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


