Startseite

PALAZZOLI - PAL476207 SPINA QUADRO DIR.63A 2P+T 110V 4HEEE - 476207

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476207 SPINA QUADRO DIR.63A 2P+T 110V 4HEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Bemessungsspannung - 100...130 V

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950411047

Artikelnummer

PAL476207

Herstellernummer

476207

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Bemessungsspannung:

100...130 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina fissa da incasso ad alte prestazioni diritta 63A 2P+T 100-130V 50-60Hz 4h IP67