Startseite

PALAZZOLI - PAL476115 CEE SP PAR 90 3P 32A 42V 12H IP44 - 476115

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476115 CEE SP PAR 90 3P 32A 42V 12H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950410910

Artikelnummer

PAL476115

Herstellernummer

476115

Hersteller

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 3P 32A 40-50V 50-60Hz 12h IP44