Startseite

PALAZZOLI - PAL475403 SP MOBSQ 2P+T 16A 400V 9H IP67EEE - 475403

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL475403 SP MOBSQ 2P+T 16A 400V 9H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950410453

Artikelnummer

PAL475403

Herstellernummer

475403

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile angolata 2P+T 16A 380-415V 50-60Hz 9h IP67