Startseite

PALAZZOLI - PAL475313 SP MOBSQ 3P+T 16A 230V 9H IP67EEE - 475313

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL475313 SP MOBSQ 3P+T 16A 230V 9H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950410415

Artikelnummer

PAL475313

Herstellernummer

475313

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile angolata 3P+T 16A 200-250V 50-60Hz 9h IP67