Startseite

PALAZZOLI - PAL475203 SP MOBSQ 2P+T 16A 110V 4H IP67EEE - 475203

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL475203 SP MOBSQ 2P+T 16A 110V 4H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950410330

Artikelnummer

PAL475203

Herstellernummer

475203

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile angolata 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP67