Startseite

PALAZZOLI - PAL475131 ALUPRS PR IB FUS 3P+T 16A 440V 11H - 475131

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL475131 ALUPRS PR IB FUS 3P+T 16A 440V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950151431

Artikelnummer

PAL475131

Herstellernummer

475131

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

zylindrische Sicherung

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+T 16A F0 440-460V 60Hz 11h fusibili 10X38 IP66/67/69