PALAZZOLI - PAL474822 TAIS PR IB MGT 3P+N+T 63A 230V 9H M125 - 474822
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8014950410026
Artikelnummer
PAL474822
Herstellernummer
474822
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS presa fissa interbloccata in termoindurente con magnetotermico 3P+N+T 63A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67 >IK10


