Startseite

PALAZZOLI - PAL474741 TAIS PR IB MGT 3P+T 32A 440V 11H M125 - 474741

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL474741 TAIS PR IB MGT 3P+T 32A 440V 11H M125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950409945

Artikelnummer

PAL474741

Herstellernummer

474741

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

SERIE TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE CON INT. MAGNETOTERMICO 3P+T 32A 440-460V~ 60Hz 11H