Startseite

PALAZZOLI - PAL474611 TAIS PR IB MGT 2P+T 32A 110V 4H M125 - 474611

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL474611 TAIS PR IB MGT 2P+T 32A 110V 4H M125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409723

Artikelnummer

PAL474611

Herstellernummer

474611

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS presa fissa interbloccata in termoindurente con magnetotermico 2P+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP67 >IK10