PALAZZOLI - PAL473972 CEE PR FIX DIR 3P+T 63A 48V 1H IP67 - 473972
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 1 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950035465
Artikelnummer
PAL473972
Herstellernummer
473972
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
48...48 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7042
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
107 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm


