Startseite

PALAZZOLI - PAL473971 CEE PR FIX DIR 2P+T 63A 48V 1H IP67 - 473971

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473971 CEE PR FIX DIR 2P+T 63A 48V 1H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950035458

Artikelnummer

PAL473971

Herstellernummer

473971

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

48...48 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7042

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

CEE presa fissa da incasso 2P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67