PALAZZOLI - PAL473965 CEE PR FIX 20 3P+T 125A 48V 1H IP67 - 473965
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 1 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8014950035441
Artikelnummer
PAL473965
Herstellernummer
473965
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
48...48 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7042
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
115 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm


