Startseite

PALAZZOLI - PAL473538 PRMOB 3P+N+T 125A 440V60HZ 11H 67EEE - 473538

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473538 PRMOB 3P+N+T 125A 440V60HZ 11H 67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409037

Artikelnummer

PAL473538

Herstellernummer

473538

Hersteller

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 125A 440-460V 60Hz 11h IP67