Startseite

PALAZZOLI - PAL472843 ALUPRS PR IB DIN 3P+N+T 16A 400V 6H - 472843

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950407866

Artikelnummer

PAL472843

Herstellernummer

472843

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio guida EN50022 e sportello trasparente 3P+N+T 16A F1 200/346-240/415V~ 6h 50-60Hz IP66/67/69

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie