Startseite

PALAZZOLI - PAL472831EX TAIS-EX PR IB-F 3PNT32A* 400V 6H 2D3GEEE - 472831EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL472831EX TAIS-EX PR IB-F 3PNT32A* 400V 6H 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950009114

Artikelnummer

PAL472831EX

Herstellernummer

472831EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

5

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+N+T 32A* 6H PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G