PALAZZOLI - PAL472732EX TAIS-EX PR IB-F 3P+T 63A 400V 6H 2D3GEEE - 472732EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Nennstrom - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8014950009039
Artikelnummer
PAL472732EX
Herstellernummer
472732EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
4
Nennstrom:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+T 63A 380-415V 6H PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D3G