Startseite

PALAZZOLI - PAL472711EX TAIS-EX PR IB-F 3PT 32A* 110V 4H 2D3GEEE - 472711EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL472711EX TAIS-EX PR IB-F 3PT 32A* 110V 4H 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950008971

Artikelnummer

PAL472711EX

Herstellernummer

472711EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+T 32A* 100-130V 4H PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G