Startseite

PALAZZOLI - PAL472547 ALUPRS PR IB FUS 3P+T 63A 500V 7H - 472547

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950405565

Artikelnummer

PAL472547

Herstellernummer

472547

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Militärausführung:

nein

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+T 63A F1 480-500V 50-60Hz 7h fusibili 22X58 IP66/67/69

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie