Startseite

PALAZZOLI - PAL472457EX ALU-EX PR IB-F 3P+N+T 63A 400V 6H 2DEEE - 472457EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL472457EX ALU-EX PR IB-F 3P+N+T 63A 400V 6H 2DEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 40 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950008865

Artikelnummer

PAL472457EX

Herstellernummer

472457EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

5

Nennstrom:

40 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+N+T 40A 200/346-240/415V 50/60Hz 6H ATEX 2D

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie