PALAZZOLI - PAL472447EX ALU-EX PR IB-F 3P+T 63A 400V 6H 2DEEE - 472447EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Nennstrom - 40 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950008834
Artikelnummer
PAL472447EX
Herstellernummer
472447EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
4
Nennstrom:
40 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+T 63A 380-415V 50/60Hz 6H ATEX 2D


